エアコン 配管カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
591件の「エアコン 配管カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 化粧 カバー」、「エアコン 配管 カバー 後付」、「エアコン 化粧カバー 後付」などの商品も取り扱っております。

ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ランキング2位
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
899税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


端末カバー 因幡電工ランキング5位
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVCアイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
1本ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)